TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
ノンスリップテープ(カットタイプ)幅広カットタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10セット×5枚)
注文コード
24890375
品番
TNS-150610W
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
0.61
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
砥粒
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
長さ(mm)
610
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
500
テープ長さ(mm)
610