ヤマノクリエイツ
ヤマノクリエイツの 暑さ対策用品
ヤマノクリエイツの 冷却シート・スプレー
クールオアシス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24890477
品番
COA-01(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
氷を入れて冷風を出すポータブル扇風機。コンパクトで持ち運びが便利なストラップ付
種類
冷却器
用途
パーソナル扇風機
材質
ABS樹脂
電源
単四電池3本
本体質量(kg)
0.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×234×95