YDS-J144(BM) デスクファン YAMAZEN(山善) 24890522

デスクファン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24890522 品番YDS-J144(BM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パーソナル冷房として最適、デスクに置いても場所をとりません。

用途デスク上の卓上扇風機として。 本体質量(kg)1 風量2段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×150 羽根形状シロッコファン 操作方法ダイヤルスイッチ タイマーなし ガード成型一体型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16537772
2017-09-04
用途:
営業所の机上

音が静かで、さほど大きくないので使い勝手が良かったです。とにかく音が静かなのが良いと思いました。

対象商品:
16537772
2015-12-10
用途:
デスクワーク

静かで少し風が欲しい時にコウパクトで重宝です。

対象商品:
16537772
2015-05-26
用途:
ペットや、パソコン使用

低音がいいです。ペットも涼しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする