ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの ラインテープ
耐久ラインテープDLTーNEO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
24890619
品番
Y6064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
色
橙
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着力
6N/10mm
使用場所
屋内
用途
倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)
主な用途
区分け・表示
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
90
アズワン品番
64-8783-13
特性
耐久
商品説明動画
耐久ラインテープ
参考になった