ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの ラインテープ
耐久ラインテープDLTーNEO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3巻)
テープ幅(mm)
100
注文コード
24890689
品番
Y6079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
色
赤
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着力
6N/10mm
使用場所
屋内
用途
倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)
主な用途
区分け・表示
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
90
アズワン品番
64-8783-63
特性
耐久
商品説明動画
耐久ラインテープ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24890689
Y6079
63647816
Y6079
耐久ラインテープDLTーNEO
ニトムズ
1ケース(3個)
¥
49,900
税込
¥
54,890
注文コードが変更になりました
24890689
Y6079
43328733
Y6079
耐久ラインテープDLTーNEO
ニトムズ
1巻
¥
18,900
税込
¥
20,790
注文コードが変更になりました