OC-50 オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル 24890750

OC-50 オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル 24890750
OC-50 オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル 24890750
OC-50 オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル 24890750
OC-50 オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル 24890750
OC-50 オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル 24890750
OC-50 オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル 24890750
OC-50 オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル 24890750
OC-50 オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル 24890750

オーバーコートテープ (保護テープ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(54巻)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
内容量1ケース(54巻)注文コード24890750品番OC-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

透明性に優れます。
機械的強度、耐久性に優れます。
はく離紙付きのため貼りやすいです。
水、油、薬品に対する耐性に優れます
蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)

用途
蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用
フロア表示の保護
AGV磁気テープの保護
その他、汚れや破れ防止に
透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1主な用途保護用特性耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54986314
2024-06-03
用途: オートバイ保護
製造業

厚みありしっかりしてるが、柔軟性が少ないため曲部には向いていなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする