新ダイワ
新ダイワの 発電機
新ダイワの ガソリン発電機
新ダイワの インバーター発電機
インバータ発電機 5.5KVA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24890845
品番
IEG5500MY
参考基準価格(税別)
¥770,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
オートチョーク。
出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)
単相100、単相100/200
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
17
トラスコ品番
758-7911
質量(kg)
97
使用燃料
ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
780×616×692
乾燥質量(kg)
97
連続運転時間(h)
5
エンジン形式
ヤマハ空冷4サイクル
力率
1.0
定格出力(kVA)
5.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
6.6/3400
定格電流(A)(50/60Hz)
55/27.5
音響パワーレベル(dB)
93
注意
※荷下ろしにはフォークリフトが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200