TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの 蛍光/蓄光テープ
蛍光ノンスリップテープ(平面用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
24891127
品番
TKNS-5010
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.85
基材
樹脂加工布
粘着剤
アクリル系
粘着力
15/25N/mm
主な用途
安心安全歩行
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
材質/仕上
砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)
1000
引張強度(N/mm)
740/25
アズワン品番
64-8725-14
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。