TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
ノンスリップテープ 150mm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
24891407
品番
TNS-150R
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途
屋外用。
(素足以外で歩行する場所全般)
水や油で滑りやすい場所に。
色
レッド
使用場所
屋外用
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.8
材質/仕上
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム
質量(g)
700
長さ(m)
5
アズワン品番
64-8730-80
注意
※長尺サイズのため、途中に継ぎ目が発生しテープがカットされている場合がありますのでご了承願います。
※(その場合、長さを1m追加させて頂いております。
※)