象印マホービン
マイコン沸とう電動ポット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
4
2.2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24891414
品番
CD-WU40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.38
色
メタリックブラウン
容量(L)
4
消費電力(W)
700
本体質量(kg)
2.5
電源コード(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×285×340
機能
蒸気抑制