TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの ラインテープ
ギザギザラインテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20巻)
注文コード
24891425
品番
GZLT-5050YB
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。
はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途
工場や倉庫などの区画ラインに
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
危険表示、取手、段差などの目印に。
色
イエロー/ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
材質/仕上
基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
質量(g)
600
アズワン品番
64-8543-88