旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の 電子・基板用テープ
旭産業(エアーゲージ)の ガラス/セラミックテープ
バイオセラミックペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4巻)
注文コード
24891459
品番
BC-P1
参考基準価格(税別)
¥60,480
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。
接着剤は使用しておりません。
用途
パッキン、ガスケット材として。
ケーブルなどの保護材として。
耐火物の緩衝材、バックアップ材。
テープ幅(mm)
610
テープ長さ(m)
20
材質
生体溶解性セラミック繊維、有機バインダー
質量(kg)
2.7
最高使用温度(℃)
400
アズワン品番
64-8420-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません