フラット電子レンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24891870 品番DR-LD20W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルで操作カンタン。新生活に最適な電子レンジ。
文字が明るく光って見やすさ抜群。
庫内を広々使えるフラットタイプで大きな弁当もOK。
操作の軽いマイコン式。

用途
あたため機能に特化したシンプルな一台です。
直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。
また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
質量(kg)13.5 ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)90/1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×385×275(ハンドル含む) 有効寸法(mm)庫内:320×330×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする