進誠産業
スモーク・チップ サクラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(15kg)
注文コード
24891879
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
樹皮や腐朽部を除き、純粋な木質部のみを細かい木片状にしました。
大量にお使いになられる方には、お買い得品です。
用途
サクラ・・・香りが強いので豚肉やマトンなどくせのある素材に適しています。
形状
チップ
質量(kg)
約15
種類
サクラ
寸法(cm)
90×60×30