曜日別特売
DXL-81220 LEDシャンデリア DAIKO(大光電機) 24891895

LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24891895品番DXL-81220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お洒落で高級感がある「きらめく光」

消費電力(W)12材質鋼板/白塗装、ガラス/透明(内面消し)質量(kg)4.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×700×90エネルギー消費効率(Lm/W)27.5仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付全長(mm)300~800色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)330LED交換不可
注意
※調光器との併用はできません。
※壁スイッチでも操作できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする