光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24892098 品番SHM-503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用
2連コネクタの同時清掃が可能。
使用回数は500回以上。
清掃布を搭載しており、APCステップフェルールの清掃が可能です。清掃方向によってコネクタのキー方向が異なります。
操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。
コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。
使い切りタイプのため、中身の交換が不要です。
クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。
コンパクトで持ち運びが容易。

用途光コネクタ単体の端面掃除 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene) 駆動方式スライド方式 適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数500回以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする