曜日別特売
1009441 卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン アイメディア 24892317

1009441 卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン アイメディア 24892317
1009441 卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン アイメディア 24892317
1009441 卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン アイメディア 24892317
1009441 卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン アイメディア 24892317
1009441 卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン アイメディア 24892317
1009441 卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン アイメディア 24892317
1009441 卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン アイメディア 24892317
1009441 卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン アイメディア 24892317
1009441 卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン アイメディア 24892317

卓上鍋兼用ダイヤコートフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード24892317品番1009441
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ハンドルを外してそのまま食卓で卓上鍋としても使えるフライパンです。
取り外し可能な脱着式ハンドルのフライパンです。
微細粒子の人工ダイヤモンドをふっ素樹脂に配合した磨耗に強いコーティング。
内面2層外面2層の多層コートで耐磨耗性が高く、焦げ付きにくいのでお手入れも楽々です。

付属品脱着式ハンドル材質本体:アルミニウム合金(貼り底:ステンレス)、ハンドル:フェノール樹脂(ナイロン・・ステンレス・シリコ-ンゴム)サイズ(cm)26表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工、(外面)セラミック塗膜加工対応家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応)内径×深さ(mm)260×70ハンドル寸法(mm)190×52×42底面の厚さ(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする