コイズミ
コイズミの 美容家電
コイズミの ヘアケア
コイズミの ヘアアイロン
コードレスストレートヘアーアイロン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
24892685
品番
KHS8640H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
充電式のコードレスヘアアイロン。今すぐまっすぐサラつやストレート。高温タイプでどこでもモバイル。
2段階の温度調節付き。
付属品
USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ
幅(mm)
183
色
グレー
高さ(mm)
35
質量(g)
165
奥行(mm)
31
電源(AC V)
AC100〜240
最高使用温度(℃)
200
充電時間(時間)
約4