ボールチェーン カットタイプ

(6件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24893128 品番 2.4-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(m)1 ボール径(Φmm)2.4 使用荷重(kg)2 破断荷重(kg)6 材質真鍮 付属品コネクター 表面処理クロームメッキ 寸法B(mm)3.6
注意
※使用荷重については基準値ですので、必ず強度を確かめて余裕のある強度の商品を使用してください。コネクターは1mのみの付属となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24893128 2.4-1 89700467 TBCB-2301A 真鍮ボールチェーン TRUSCO 真鍮ボールチェーン TRUSCO 1本 349 税込384 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
背負い動散のアースに・・・。
農・林・水産業

晩冬、苗代の雪を融かすのに、背負いの動力散布機を使って融雪剤を撒くのだが、アースが無いと、尋常ではない静電気で電気恐怖症になる。そこで、このボールチェーンを、地面に垂らすことでかなりバチバチが無くなる。足元に絡んで煩わしい事もあるが、静電気の恐怖の煩わしさに比べれば圧倒的に精神性が正常に保たれる。

対象商品:
24893128
2021-11-17
用途:
キーホルダー
製造業

好きな長さに切って使えるので良いですよ♪
長いの買っておけば、何回か使える。

対象商品:
24893146
2021-06-25
用途:
シェードカーテンのプラスティックチェーンが劣化して切れたので岱品として使用

シェードカーテンのチェーンは劣化すると直ぐ切れてしまいます。サイズは微妙に違いますが、うまくいきました。

対象商品:
24893173
2021-09-26
用途:
ロール網戸の紐の交換

非常に安価で助かりました。機能上も問題ありません。

対象商品:
24893173
2017-06-05
用途:
ロール網戸の紐交換
製造業

短いカットサイズか長いサイズの中、中カットサイズを探していました。価格も安くて助かります。

対象商品:
24893137
2017-03-07
用途:
雨樋からの水漏れ対策

いろんな用途に使えると思います。雨水が垂れていたので、これで地面まで誘導できるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする