APPQO400S エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 24894083 APPQO400S エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 24894083

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24894083 品番APPQO400S
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。

用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m) 仕様ペール缶の上に乗せて使用 トラスコ品番787-8931 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)4.5 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4〜0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) エアー接続口3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min)1.9 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
注意
※ペール缶は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24894083
2018-03-30
用途:
工作機械クーラントの清掃
製造業

吸引力がなく全く吸わない。一度会社に問い合わせたが特に対策もなくごみになってしまった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする