0 差し込み式腕章 モノタロウ 24894740

0 差し込み式腕章 モノタロウ 24894740
0 差し込み式腕章 モノタロウ 24894740
0 差し込み式腕章 モノタロウ 24894740
0 差し込み式腕章 モノタロウ 24894740
0 差し込み式腕章 モノタロウ 24894740
モノタロウ

差し込み式腕章

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード24894740品番0
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
上部が大きく開く為、紙を出し入れしやすく、雨よけ防止フラップが付いているので、中の紙が汚れにくい仕様です。

用途
交通指導、警備、報道、工場、学校・スポーツ
行事の運営者等つけている人の職業や役職
、さらにその人の役割を判別しやすくします。
仕様安全ピン、テープ留め材質ビニール寸法(mm)(紙差し込み部分)縦90×横300取付方式安全ピン+面ファスナー本体寸法(mm)縦100×横410
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※着用時には安全ピンの扱いに十分注意してください。
※差し込み用の用紙は付属しておりません。
※保管際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 工場見学スタッフの腕章
製造業

STAFFという名札が差し込みやすく、また腕に巻く固定方法も楽にでき便利でした。色も見やすく目立つので非常に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする