36022301 防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 24894959 36022301 防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 24894959 36022301 防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 24894959 36022301 防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 24894959

防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 24894959 品番 36022301
参考基準価格(税別)¥29,282 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。

厚さ(mm)0.4 グリーン 使用目的雑草防止 幅(m)1.1 使用場所砂利下/屋外暴露 用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。 材質ポリエステル 長さ(m)50 入数1巻(50m)
関連資料:(5.53MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

防草シートを綺麗に保つポイントを55秒でまとめました!【55秒施工動画】
ロングセラーの防草シート『KOMA』特長3選!55秒でまとめました!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする