曜日別特売
- エバン 分別ペダル2段ペール アスベル 24895589

エバン 分別ペダル2段ペール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード24895589品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

対面キッチンのシンクサイドにもスマートに設置。

材質天板・本体容器:PP、ペダル:PS、滑り止め:シリコーンゴム、転落防止部品:スチール形状角型ホワイト容量(L)各20本体質量(g)約4000本体寸法(cm)約76×40×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする