TA10CFSK AC DEチャージ0.8A 3コネクタ 多摩電子 24896165

AC DEチャージ0.8A 3コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24896165 品番TA10CFSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家庭用コンセントでスマートフォンや携帯電話機の充電ができるAC充電器。
180°回転式ACプラグを採用。また本体にケーブルを巻きつけられるので、収納や持ち運びに便利。
ケーブルをお好みの長さに固定できるケーブルクリップ付き。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。

定格出力DC5V/0.8A 出力端子microUSB、auガラケー用端子、docomo、softbanlガラケー用端子 材質(本体ケース)PC、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVC、(携帯電話機用コネクタケース)ABS、(ACプラグ)真鍮+ニッケルメッキ ブラック 質量(g)(本体)約53(ケーブル含む)、(携帯電話機用コネクタ)約5 ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×61×23(ケーブル、ACプラグ含まず) 定格入力AC100V〜240V 50/60Hz 0.15A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする