コンセントチャージャー 1A 1ポート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24896244 品番TA51UW
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家庭用コンセントでUSB機器を充電可能。
最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。

定格出力DC5V/1A 材質(本体ケース)PC+ABS ホワイト 質量(g)約23 ポート数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V〜240V 50/60Hz 0.2A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24896244
2024-09-01
用途:
スマホ充電

小型で持ち運びしやすくて良い。充電時は普通に熱を持つが危険な熱さではない。良い商品。

対象商品:
24896235
2018-04-23
用途:
スマホ、音響機器の充電
宇野鐵工所 様 (製造業)

価格も安くてコンパクトなので、重宝しています。外出時にもバックに入れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする