巻取りモノラルハンズフリー外部接続端子

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24896603 品番THM219K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外部接続端子専用 片側巻き取りモノラルハンズフリー
使用しない時は、コードをすっきり収納できる片側巻き取り式のコードリールを採用。
外部接続端子専用。
音声認識対応。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。

イヤホン形状カナル型 コード種類巻き取り式 ブラック 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 音圧レベル(dB)出力/102(1KHz時) インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2.2K(1KHz時) 周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20〜20K、マイク部:(有効)100〜10K ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)10 開回路電圧レベル(dB)-58
注意
※メーカーHPの適合表にて適合機種を必ずご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24896603
2019-12-16
用途:
車移動
製造業

過去両耳タイプを使用しておりましたが、それが壊れまた両耳タイプがよかったのですがガラケー用が市場から消え、仕方なくこれを選びました。過去何度も片耳タイプを試しましたがどれも音が小さい、すぐ壊れるなど不満でしたが、これは相手の声がよく聞こえストレスなく使用できます。これにしてよかったです。あと何個か買っておこうかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする