ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) コンタクト数4 サイズシングルモジュール 注文コード24897244 品番09140044501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はコンタクト数・サイズ・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る
その他コンタクトは別売。モジュールのタイプ:Han マルチモジュール サイズシングルモジュール タイプHan マルチモジュール 定格電圧(V)50 使用温度(℃)-40〜+125 定格電流(A)1.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする