壁掛扇

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24897574 品番K30-YQ(W)
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

引きひもタイプ
首振角度:90°
ネック俯角:50°仰角:10°
大風量 5 枚羽根採用
首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)

質量(kg)3.4 ピュアホワイト 電圧(V)100 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 電源単相 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×374×343 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz) 羽根径(Φmm)310 羽根枚数5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24897574
2018-08-02
用途:
室内の空気循環に
不動産業

良い商品だと思います。ひも付きスイッチの首振り用のひもが重い。
リモコンスイッチのものにすればよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする