500 ニードルチップ「スリム」 ビッグ 24897723 500 ニードルチップ「スリム」 ビッグ 24897723 500 ニードルチップ「スリム」 ビッグ 24897723

ニードルチップ「スリム」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード24897723 品番500
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。
溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。
さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。
他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。
お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ!
従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ

用途高張力鋼板・一般鋼板兼用 材質特殊鋼 全長(mm)65 ねじピッチ(mm)1.25(並目) ねじ寸法8mm 危険物の類別非危険物
注意
※(M8ネジ)一部海外製のプーラーには取り付け出来ない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:505

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする