ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数24 注文コード24898240 品番09160243101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はコンタクト数など7種類から選べます 他の種類を見る
その他クリンプコンタクトは別売 サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40〜+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14〜2.5 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする