インクジェットスーパーファイン用紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) 注文コード24898283 品番JP-EM4NA4N-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

薄手のマット紙の中では、少し厚手感があるつやなしマット紙なので、写真の多い文書や資料の印刷にも最適です。
白色度が高く、鮮明でクリアな画像を表現します。画像濃度が高く、鮮明かつビビッドな発色が得られます。
印字画像の耐水性・耐光性を向上させ、用紙の腰を強くしたため、取り扱いがより簡単になった用紙です。

サイズA4 厚さ(mm)0.131±0.008 寸法(mm)210×297 白色度(%)91 紙質マット紙 坪量(g/m2)107±7 印刷方式片面 入数200枚 適合プリンタインクジェットプリンター
注意
※顔料系インクにも対応します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24898283
2017-11-09
用途:
店内のPOPに使用。
卸売・小売業

クリーニングに付ける紙を探していたのですが、耐水性との事で水につけて洗うものには、不向きでした。そのため、POP用に使用していますので、普通といたしました。クリーニング用の黄色の紙は無いでしょうか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
あいにくクリーニング用の紙は取り扱いがございませんでした。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする