ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(バージョン)サイドエントリー
タイプ
ボックス型ハウジング
注文コード
24898574
品番
09200160291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)サイドエントリー
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
16A
タイプ
ボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
対応
(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65