LEDポジション球

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード24899315 品番BE-770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用

タイプT10 電圧(V)10〜30 口金その他 全光束(Lm)10 LED2SMDチップ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※30V以上の電圧を加えると破損する恐れがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
車幅燈切れの為交換
株式会社クールテックサガワ 様

特に明るくも無いがコスパは良いと思います。色味も白いが、超という訳ではないです。12V24Vどちらにも対応しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする