※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXQ6-30C〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アジャスターオプション前進端メタルストッパ オートスイッチ品番A90V 使用ピストン速度(mm/s)50〜200 注文コード24900041 品番MXQ6-30CS-A90VLS
参考基準価格(税別)¥36,580 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など154種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプション前進端メタルストッパ 使用ピストン速度(mm/s)50〜200 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気 リード線(m)3 給油不要(無給油) オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番A90V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする