ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Push Pull

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード24900464 品番09620030301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質亜鉛ダイカスト 形状ストレート型 サイズ3A タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40〜+125 材質(シール)PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする