斜め
500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能 映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。 カメラ6台分の音声を入力することが可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。 録画解像度は最大2592×1944で設定可能 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 USBマウス付属
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。