ユニカー工業
ユニカー工業の バイクヘルメット
ユニカー工業の フルフェイス
フルフェイスヘルメット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24903438
品番
BH-51W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
安全性に優れたフルフェイスタイプです。内装が脱着でき手洗いができます。アゴひも止めはラチェットタイプのワンタッチバックルです。
用途
自動二輪乗車用フルフェイスヘルメット(排気量制限なし)として
自動二輪乗車用(排気量制限なし)
色
ホワイト
サイズ
フリー
規格
SG・PSCマーク
頭囲(cm)
58〜60未満