※Jカラー 500mLの本体サンプル画像。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JC05BD1A Jカラー Bright Series ターナー色彩 24904818 JC05BD1A Jカラー Bright Series ターナー色彩 24904818

Jカラー Bright Series

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500mL) 注文コード 24904818 品番 JC05BD1A
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。
乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。

フロックス パープル 特性速乾 タイプディープ 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル アズワン品番64-5141-79 危険物の類別非危険物 色番BD-1a ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする