NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの セパレーター
KR型枠(50mm)高防錆KR-G吊巾止金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1束(30本)
注文コード
24906080
品番
8000187
参考基準価格(税別)
¥33,890
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター
材質
高耐食溶融めっき鋼板
幅(mm)
基礎幅:411
厚さ(mm)
型枠:50
関連資料:
(0.18MB)
(0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません