8000185 KR型枠(50mm)KRG吊巾止金具 NSP 24906247

8000185 KR型枠(50mm)KRG吊巾止金具 NSP 24906247
8000185 KR型枠(50mm)KRG吊巾止金具 NSP 24906247
8000185 KR型枠(50mm)KRG吊巾止金具 NSP 24906247

KR型枠(50mm)KRG吊巾止金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
内容量1箱(200本)注文コード24906247品番8000185
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
製品厚(2.6mm)が従来品(KRBS)より薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受け部は折り取れます。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。2度打ち専用セパレーター。
材質普通鋼板幅(mm)基礎幅:120厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.15MB) (0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は主に内周部で使用する製品です。
※外周部で使用する場合には、側面に釘を入れる・持ち上げた型枠を下支えする等、ご使用者様の責任において充分注意して施工して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする