傘しずく取りNHD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ボディ:ステンレス、吸水パット:マイクロモール糸(ポリエステル100%) 注文コード24906825 品番YA-88L-SB
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

超吸収繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘袋の削減につながります。
超吸収繊維マイクロファイバーモール糸を採用。1台当たり約1150本分の雨滴を吸水。約8.8Lの保水が可能。
傘を数回振るだけで雨滴が落ちる。雨滴の約40%〜60%を除去。
吸水パッドはマジッククロスで簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるので、衛生的に使用できます。

用途オフィスやホテル、公共施設の出入り口に 材質ボディ:ステンレス、吸水パット:マイクロモール糸(ポリエステル100%) 質量(kg)22 シルバーメタリック塗装、吸水パッド:ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×350×840
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする