傘しずく取りNHD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ポリエステル100% 注文コード24906834 品番YA-88L-OP3
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

超吸収繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘袋の削減につながります。
超吸収繊維マイクロファイバーモール糸を採用。1台当たり約1150本分の雨滴を吸水。約8.8Lの保水が可能。
傘を数回振るだけで雨滴が落ちる。雨滴の約40%〜60%を除去。
吸水パッドはマジッククロスで簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるので、衛生的に使用できます。

用途
オフィスやホテル、公共施設の出入り口に
傘しずく取りNHD用スペア
仕様1台につきスペア4枚使用 材質ポリエステル100% 質量(g)500 サイズ(mm)幅800×長さ500
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする