10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 注文コード24907805 品番M-10BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,900
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)80 寸法H(mm)215 規格10K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 寸法D(mm)90 寸法W(mm)1.4 材質(弁体)CAC406

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24907805 M-10BG 50545137 10BG 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする