三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ゲートバルブ
10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24907839
品番
M-10BG
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
376
規格
10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
寸法D(mm)
125
寸法W(mm)
8.6
材質(弁体)
CAC406
商品豆知識
配管工事を支える補助部材