三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ゲートバルブ
10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
24907848
品番
M-10BGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
126
規格
10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水:1.0
寸法D(mm)
55
寸法W(mm)
0.5
材質(弁体)
CAC911
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24907848
M-10BGN
50546074
10BGN
鉛レス ゲート弁 JIS10K
三吉バルブ
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました