三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ゲートバルブ
10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24907857
品番
M-10BGN
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
149
規格
10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水:1.0
寸法D(mm)
70
寸法W(mm)
0.7
材質(弁体)
CAC911
商品豆知識
配管工事を支える補助部材