三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの グローブバルブ
10BS 青銅ストップ弁【JIS10K】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24907909
品番
M-10BS
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
93
規格
10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
寸法D(mm)
55
寸法W(mm)
0.5
材質(弁体)
CAC406
商品豆知識
配管工事を支える補助部材