5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24908094 品番 M-5BG
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)60 寸法H(mm)144 規格5K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7 寸法D(mm)55 寸法W(mm)0.6 材質(弁体)CAC406

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする