三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ゲートバルブ
5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24908137
品番
M-5BG
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
282
規格
5K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7
寸法D(mm)
110
寸法W(mm)
2.8
材質(弁体)
CAC406
商品豆知識
配管工事を支える補助部材