5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24908155 品番M-5BGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)60 寸法H(mm)144 規格5K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5 寸法D(mm)55 寸法W(mm)0.6 材質(弁体)CAC911

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24908155 M-5BGN 50546144 5BGN 鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 1個 8,598 税込9,458 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする